Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3031011 DP PS-3,5 ACCESSORI MORSETTI - 3031011

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3031011 DP PS-3,5 ACCESSORI MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Farbe - rot

  • Isoliert - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356728010

Artikelnummer

PHC3031011

Herstellernummer

3031011

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Farbe:

rot

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Distanzplatte, Länge: 15,9 mm, Breite: 3,5 mm, Höhe: 33,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot