PHOENIX CONTACT - PHC3031005 PS-8 SPINA DI PROVA COMPONIBILE - 3031005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918818944
Artikelnummer
PHC3031005
Herstellernummer
3031005
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anreihbar:
ja
Polzahl:
1
Rastermaß:
8.2 mm


