PHOENIX CONTACT - PHC3030996 PS-6 SPINA DI PROVA COMPONIBILE - 3030996

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918818937
Artikelnummer
PHC3030996
Herstellernummer
3030996
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anreihbar:
ja
Polzahl:
1
Rastermaß:
6.2 mm


