PHOENIX CONTACT - PHC3030900 RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) PONTICELLO DI RI - 3030900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 45 A
Rastermaß - 10.8 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626012360
Artikelnummer
PHC3030900
Herstellernummer
3030900
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
45 A
Rastermaß:
10.8 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
nein
Montageart:
sonstige
Bemessungsspannung:
0 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


