Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3030873 RB ST 10-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE - 3030873

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3030873 RB ST 10-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Reduzierverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 45 A

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918821364

Artikelnummer

PHC3030873

Herstellernummer

3030873

Hersteller

PHC

Ausführung:

Reduzierverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

45 A

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Reduzierbrücke, Rastermaß: 10 mm, Länge: 36,3 mm, Breite: 15 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie