Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3030815 ATP-ST QUATTRO PIASTRA DIVISORIA - 3030815

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3030815 ATP-ST QUATTRO PIASTRA DIVISORIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918187934

Artikelnummer

PHC3030815

Herstellernummer

3030815

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

ja

Abteilungstrennplatte, Länge: 90,9 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 45 mm, Farbe: grau

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie