Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3030527 D-ST 4-QUATTRO PIASTRA TERMINALE - 3030527

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3030527 D-ST 4-QUATTRO PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918183202

Artikelnummer

PHC3030527

Herstellernummer

3030527

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

Abschlussdeckel, Länge: 87 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29 mm, Farbe: grau

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie