Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3030327 FBSL 5-8 Ponticelllo ad innesto - 3030327

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3030327 FBSL 5-8 Ponticelllo ad innesto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626029153

Artikelnummer

PHC3030327

Herstellernummer

3030327

Hersteller

PHC

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 5, corrente nominale: 41 A, colore: rosso