Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3030226 FBS 20-5 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL - 3030226

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3030226 FBS 20-5 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 20

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918188559

Artikelnummer

PHC3030226

Herstellernummer

3030226

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

20

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

500 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie