Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3030190 FBS 5-5 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE - 3030190

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3030190 FBS 5-5 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918188535

Artikelnummer

PHC3030190

Herstellernummer

3030190

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 24,6 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie