Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3030117 FBS 2-4 BU PONTICELLO AD INNESTO - 3030117

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3030117 FBS 2-4 BU PONTICELLO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356661768

Artikelnummer

PHC3030117

Herstellernummer

3030117

Hersteller

PHC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponticello a innesto, passo: 4,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 17,5 A, colore: blu