Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3030116 FBS 2-4 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE - 3030116

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3030116 FBS 2-4 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918188450

Artikelnummer

PHC3030116

Herstellernummer

3030116

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

500 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie