Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3029224 FB 2- 8-EX PONTICELLO FISSO - 3029224

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3029224 FB 2- 8-EX PONTICELLO FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918423698

Artikelnummer

PHC3029224

Herstellernummer

3029224

Hersteller

PHC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben