Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3027006 SK 28-D MORSETTO PER SCHERMATURA - 3027006

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3027006 SK 28-D MORSETTO PER SCHERMATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 5...28 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 31 mm

  • Höhe - 92 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356284325

Artikelnummer

PHC3027006

Herstellernummer

3027006

Hersteller

PHC

Zulässiger Kabeldurchmesser:

5...28 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

31 mm

Höhe:

92 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Federndes, großflächiges Druckstück. Rändelschraube.