Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3026997 SK 28 MORSETTO SCHERMATO - 3026997

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3026997 SK 28 MORSETTO SCHERMATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 5...28 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Breite - 31 mm

  • Höhe - 93.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356284318

Artikelnummer

PHC3026997

Herstellernummer

3026997

Hersteller

PHC

Zulässiger Kabeldurchmesser:

5...28 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

31 mm

Höhe:

93.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet. Rändelschraube.