PHOENIX CONTACT - PHC3026890 SK 35-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3026890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 20...35 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 40 mm
Höhe - 105 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918876661
Artikelnummer
PHC3026890
Herstellernummer
3026890
Hersteller
PHC
Zulässiger Kabeldurchmesser:
20...35 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
40 mm
Höhe:
105 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein


