PHOENIX CONTACT - PHC3026874 SK 14-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3026874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...14 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 17 mm
Höhe - 57.8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,08 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918820268
Artikelnummer
PHC3026874
Herstellernummer
3026874
Hersteller
PHC
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3...14 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
17 mm
Höhe:
57.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein


