Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3026366 SB 2-8-T PONTICELLO SEZIONATORE - 3026366

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3026366 SB 2-8-T PONTICELLO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - orange

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918351229

Artikelnummer

PHC3026366

Herstellernummer

3026366

Hersteller

PHC

Ausführung:

schaltbare Brücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 15,3 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange