PHOENIX CONTACT - PHC3026340 D-URTK 6 PIASTRA TERMINALE - 3026340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918168032
Artikelnummer
PHC3026340
Herstellernummer
3026340
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Abschlussdeckel, Länge: 91 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 46,5 mm, Farbe: grau


