PHOENIX CONTACT - PHC3026052 EB 7-OTTA 6 PONTICELLO A PETTINE - 3026052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 7
Rastermaß - 11.1 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918139087
Artikelnummer
PHC3026052
Herstellernummer
3026052
Hersteller
PHC
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
7
Rastermaß:
11.1 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Ponticello a pettine, passo: 11,1 mm, numero poli: 7, colore: grigio


