PHOENIX CONTACT - PHC3025529 D-MT 1,5 BU PIASTRA TERMINALE - 3025529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - blau
Stärke - 1 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4017918154677
Artikelnummer
PHC3025529
Herstellernummer
3025529
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
nein
Abschlussdeckel, Länge: 22 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: blau


