PHOENIX CONTACT - PHC3025163 SK 8 MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3025163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...8 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 12 mm
Höhe - 48.7 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,08 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918130299
Artikelnummer
PHC3025163
Herstellernummer
3025163
Hersteller
PHC
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3...8 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
12 mm
Höhe:
48.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein


