PHOENIX CONTACT - PHC3025046 PT 6-DREHSILED 24 (5X20) MORS. DISTRIBUZ - 3025046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
25 ST
EAN
4055626379449
Artikelnummer
PHC3025046
Herstellernummer
3025046
Hersteller
PHC
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm²- 10 mm², AWG: 20 - 8, Nennstrom: 10 A, Nennspannung: 1000 V, Breite: 12,3 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz