PHOENIX CONTACT - PHC3022276 CLIPFIX 35-5 APPOGGIO TERMINALE - 3022276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 5.15 mm
Höhe - 48.6 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918194154
Artikelnummer
PHC3022276
Herstellernummer
3022276
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
5.15 mm
Höhe:
48.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
35.3 mm


