Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3022218 CLIPFIX 35 APPOGGIO TERMINALE - 3022218

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3022218 CLIPFIX 35 APPOGGIO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Breite - 9.5 mm

  • Höhe - 54.6 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918156541

Artikelnummer

PHC3022218

Herstellernummer

3022218

Hersteller

PHC

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Breite:

9.5 mm

Höhe:

54.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Tiefe:

33.5 mm

Großflächig beschriftbar.