PHOENIX CONTACT - PHC3012312 PT 2,5-4L/2P-FS Flangia - 3012312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Höhe - 125 mm
Tiefe - 59 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,09 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356645959
Artikelnummer
PHC3012312
Herstellernummer
3012312
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Höhe:
125 mm
Tiefe:
59 mm
Flangia, larghezza: 5,2 mm, altezza: 125 mm, colore: grigio


