Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3011067 VIOK 1,5-D/TG/D/PE MORSETTO 4 PIANI VITE - 3011067

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3011067 VIOK 1,5-D/TG/D/PE MORSETTO 4 PIANI VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...2.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918106676

Artikelnummer

PHC3011067

Herstellernummer

3011067

Hersteller

PHC

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

4

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Tiefe:

91.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

sonstige

Diese Klemme ist eine Kombination aus DIK ... und DOK ...-Klemme, mit der es möglich ist, für Initiatoren und Aktoren nur eine Klemme einzusetzen. In der oberen Etage befinden sich die beschriftbaren Durchgangsanschlüsse für die Signalleitung.