Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3009163 UKH 50-PE/N MORSETTO TERRA VITE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3009163 UKH 50-PE/N MORSETTO TERRA VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...50 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Potentiale - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...50 mm²

  • Mit N-Trennschlitten - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918091699

Artikelnummer

PHC3009163

Herstellernummer

3009163

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Potentiale:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...50 mm²

Mit N-Trennschlitten:

nein

Bemessungsspannung:

1000 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...50 mm²

Mit PE-Funktion:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

N-Funktion möglich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

70.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite:

40 mm

Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung. Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper.