Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3009066 UKH 50-IB BU MORSETTO PASSANTE COMPONIBI - 3009066

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3009066 UKH 50-IB BU MORSETTO PASSANTE COMPONIBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918091620

Artikelnummer

PHC3009066

Herstellernummer

3009066

Hersteller

PHC

Morsetti di potenza, con viti ad esagono cavo, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 16 mm² - 70 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, colore: blu