Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3007204 UKK 5-HESI (5X20) MORSETTO 2 PIANI VITE - 3007204

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3007204 UKK 5-HESI (5X20) MORSETTO 2 PIANI VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 2

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918155988

Artikelnummer

PHC3007204

Herstellernummer

3007204

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

400 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

86.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

79 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

8.2 mm

Kompakte Doppelstock-Sicherungsklemme.