PHOENIX CONTACT - PHC3006182 UIK 35 MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3006182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.75...35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Packung
1 ST
EAN
4017918091408
Artikelnummer
PHC3006182
Herstellernummer
3006182
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Breite:
15.2 mm
Tiefe:
55 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Grundfarbe:
grau
Mit PE-Funktion:
nein
Mit N-Trennschlitten:
nein
N-Funktion möglich:
nein