PHOENIX CONTACT - PHC3005950 FBS 2-12 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL - 3005950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
1 ST
EAN
4017918168742
Artikelnummer
PHC3005950
Herstellernummer
3005950
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
rot


