Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3005948 FBS 5-10 PONTICELLO AD INNESTO - 3005948

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3005948 FBS 5-10 PONTICELLO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Rastermaß - 10.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356966917

Artikelnummer

PHC3005948

Herstellernummer

3005948

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

57 A

Rastermaß:

10.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Steckbrücke, Rastermaß: 10,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot