Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3004171 Morsetto portafusibili - 3004171

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3004171 Morsetto portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918090685

Artikelnummer

PHC3004171

Herstellernummer

3004171

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 6,3x32 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

79 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

60.5 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

10.2 mm

Sicherungshebel arretiert in Endstellung.

PHOENIX CONTACT

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie