PHOENIX CONTACT - PHC3003062 Piastra di separazione - 3003062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2.1 mm
Rastbar - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918090463
Artikelnummer
PHC3003062
Herstellernummer
3003062
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2.1 mm
Rastbar:
nein
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3003062 - TPN-UK SEPARATORE PICCOLO


