Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3003046 TP-UK SEPARATORE PICCOLO - 3003046

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3003046 TP-UK SEPARATORE PICCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918090449

Artikelnummer

PHC3003046

Herstellernummer

3003046

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Abteilungstrennplatte, Länge: 99 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 90 mm, Farbe: grau