PHOENIX CONTACT - PHC3003023 D-UK 4/10-NS 35 PIASTRA TERMINALE - 3003023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.8 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626430652
Artikelnummer
PHC3003023
Herstellernummer
3003023
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.8 mm
Rastbar:
nein
Piastra terminale, con piedino di fissaggio per montaggio su guida di supporto, profondità: 46,5 mm, larghezza: 1,8 mm, altezza: 50,6 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5


