PHOENIX CONTACT - PHC3002779 PTFIX 12X1,5 WH MORSETTO DISTRIBUZIONE - 3002779

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 12
Packung
20 ST
EAN
4055626432595
Artikelnummer
PHC3002779
Herstellernummer
3002779
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
12
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
24.9 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
17.7 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
weiß
Etagen intern gebrückt:
ja


