PHOENIX CONTACT - PHC3002745 FBS 8-8 PONTICELLO A INNESTO - 3002745

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der gebrückten Klemmen - 8
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Montageart - steckbar
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626428130
Artikelnummer
PHC3002745
Herstellernummer
3002745
Hersteller
PHC
Anzahl der gebrückten Klemmen:
8
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 8, corrente nominale: 41 A, colore: rosso


