PHOENIX CONTACT - PHC3002678 DG-MTTB 1,5 PIASTRA TERMINALE - 3002678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918100704
Artikelnummer
PHC3002678
Herstellernummer
3002678
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Distanzplatte, Länge: 44 mm, Breite: 2 mm, Farbe: grau


