PHOENIX CONTACT - PHC3002632 NS 35/ 7,5 UNP AE EP 160X160 JUNCTION BO - 3002632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 144 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626461380
Artikelnummer
PHC3002632
Herstellernummer
3002632
Hersteller
PHC
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
144 mm
Höhe:
7.5 mm
Guida DIN Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3002632 - NS 35 7 5 UNP AE EP 160X160 JUNCTION BO


