PHOENIX CONTACT - PHC3002614 PT 4-PE/L/N MORSETTO PUSH-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4055626370279
Artikelnummer
PHC3002614
Herstellernummer
3002614
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Farbe:
sonstige
Anzahl der Etagen:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
5
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Höhe:
54.5 mm
Breite:
6.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
119.5 mm


