Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3002613 PT 4-PE/L/L MORSETTO PUSH-IN - 3002613

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3002613 PT 4-PE/L/L MORSETTO PUSH-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...6 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626370262

Artikelnummer

PHC3002613

Herstellernummer

3002613

Hersteller

PHC

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

3

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

5

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Höhe:

54.5 mm

Tiefe:

119.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

sonstige

Einfach und werkzeuglos direkt stecken mit dem Push-in-Mehrleiteranschluss.