Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3002612 Morsetto portafusibili - 3002612

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3002612 Morsetto portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Etagen - 3

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626370255

Artikelnummer

PHC3002612

Herstellernummer

3002612

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

3

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

110...250 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

28 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Höhe:

118.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

82.6 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

6.2 mm

Einfach und werkzeuglos direkt stecken mit dem Push-in-Mehrleiteranschluss.