PHOENIX CONTACT - PHC3002609 Morsetto portafusibili - 3002609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Etagen - 3
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4055626370231
Artikelnummer
PHC3002609
Herstellernummer
3002609
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
24 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
28 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Höhe:
119.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
82.6 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Breite:
6.2 mm