Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3002369 PT 2X10/9X4 MORSETTO POTENZIALE - 3002369

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3002369 PT 2X10/9X4 MORSETTO POTENZIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 11

Packung

  • 25 ST

EAN

4055626431086

Artikelnummer

PHC3002369

Herstellernummer

3002369

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

57 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

11

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

18.5 mm

Höhe:

83.2 mm

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

42.4 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetto ripartitore di potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, Connessione collettiva, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², Presa, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,5 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio