PHOENIX CONTACT - PHC3002186 Piastra terminale - 3002186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918090197
Artikelnummer
PHC3002186
Herstellernummer
3002186
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Abschlussdeckel, Rastermaß: 5,08 mm, Länge: 60 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 49,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau


