Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3001925 Morsetto portafusibili - 3001925

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3001925 Morsetto portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918100964

Artikelnummer

PHC3001925

Herstellernummer

3001925

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Flachsicherung

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Spannungsart für die Defektanzeige:

DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Bemessungsspannung:

12 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

64 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

52 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

8.2 mm

Für die Verwendung von KFZ-Flachsicherungen der Baureihe FSI/C.