Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3001851 PTRV 8 /COL-RDWH RIPARTITORE - 3001851

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3001851 PTRV 8 /COL-RDWH RIPARTITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 8 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626038483

Artikelnummer

PHC3001851

Herstellernummer

3001851

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

8 A

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Etagen:

8

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

8.3 mm

Höhe:

87.5 mm

Tiefe:

100 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3001851 - PTRV 8 COL-RDWH RIPARTITORE