PHOENIX CONTACT - PHC3001763 AGK 10-UKH 50 MORSETTO CON PRESA - 3001763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.5...10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Packung
10 ST
EAN
4017918100865
Artikelnummer
PHC3001763
Herstellernummer
3001763
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5...10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsspannung:
1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...10 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Breite:
10.2 mm
Anreihbar:
nein


